Beli harga mata bor nachi 12mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  2. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  3. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  4. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  9. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  10. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  11. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  12. BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembali
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Cutter Type: Four cutters
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  13. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  14. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  15. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp10.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
Daftar Harga harga mata bor nachi 12mm Terbaru October 2026
NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Rp76.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp6.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp47.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill For Aluminium 522A (Mata Bor Lurus)Rp30.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)